EU.ルーショッパー.PortableNeco(トートバッグ/エコバッグ)

EU.ルーショッパー.PortableNeco(トートバッグ/エコバッグ) - ルートートEU.ルーショッパー.PortableNeco(トートバッグ/エコバッグ) - ルートートEU.ルーショッパー.PortableNeco(トートバッグ/エコバッグ) - ルートートEU.ルーショッパー.PortableNeco(トートバッグ/エコバッグ) - ルートートEU.ルーショッパー.PortableNeco(トートバッグ/エコバッグ) - ルートート

使わない時は口元の内ポケットに収納して手のひらサイズに!コンパクトに持ち運びができます。
携帯時の巾着ポケットにはちょこんと座ったねこのイラストが…。また、しっぽを振ってご機嫌なうしろ姿もプリントされています。
収納用の内ポケットは口元についているので、外袋をなくす心配はありません。
また、ルーポケットにはすぐに取り出したいものをいれておくのに便利。財布や鍵などの小物を入れておけます。
お買い物バッグとしてだけでなく、旅行先でのお土産入れにしたり、様々なシーンで大活躍です!

寸法(幅W×高さH)(cm)28×55マチ(cm)11収納時寸法(cm)幅11.5×長径7.5質量(g)約110ポケット外側1箇所、内側1箇所材質綿内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65084819342902Shiro(シロ)
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
65084828342903Tora(トラ)
2,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
65084803342901Mike(ミケ)
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする