曜日別特売

会議テーブル・チェアーセット(MTN/6人用)

会議テーブル・チェアーセット(MTN/6人用) - ニシキ工業会議テーブル・チェアーセット(MTN/6人用) - ニシキ工業会議テーブル・チェアーセット(MTN/6人用) - ニシキ工業会議テーブル・チェアーセット(MTN/6人用) - ニシキ工業会議テーブル・チェアーセット(MTN/6人用) - ニシキ工業

商談やミーティングに適した会議用テーブル1台とチェアー6脚のセットでお買い得。テーブルは40角の脚を使用しており堅牢です。チェアーはスタッキングが出来る為、収納性にも優れています。テーブルは組立式・チェアーは完成品になります。

セット内容会議テーブル×1台、チェアー×6脚材質(テーブル天板)低圧メラミン化粧板、(チェアー張地)ビニールレザー内容量1セット
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65091986MTN-1875FC6(テーブル)28.5、(チェアー)4(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)ブルー(テーブル)1800×750×720、(チェアー)480×500×730(SH425)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65091995MTN-1875FC6(テーブル)28.5、(チェアー)4(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)ブラック(テーブル)1800×750×720、(チェアー)480×500×730(SH425)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092004MTN-1875FC6(テーブル)28.5、(チェアー)4(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)グレー(テーブル)1800×750×720、(チェアー)480×500×730(SH425)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092013MTN-1875FC6(テーブル)28.5、(チェアー)4(テーブル天板)メープル、(チェアー)ブルー(テーブル)1800×750×720、(チェアー)480×500×730(SH425)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092029MTN-1875FC6(テーブル)28.5、(チェアー)4(テーブル天板)メープル、(チェアー)ブラック(テーブル)1800×750×720、(チェアー)480×500×730(SH425)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092038MTN-1875FC6(テーブル)28.5、(チェアー)4(テーブル天板)メープル、(チェアー)グレー(テーブル)1800×750×720、(チェアー)480×500×730(SH425)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092047MTN-1890FC6(テーブル)32.0、(チェアー)4(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)ブルー(テーブル)1800×900×720、(チェアー)480×500×730(SH425)
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092056MTN-1890FC6(テーブル)32.0、(チェアー)4(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)ブラック(テーブル)1800×900×720、(チェアー)480×500×730(SH425)
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092065MTN-1890FC6(テーブル)32.0、(チェアー)4(テーブル天板)ホワイト、(チェアー)グレー(テーブル)1800×900×720、(チェアー)480×500×730(SH425)
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092074MTN-1890FC6(テーブル)32.0、(チェアー)4(テーブル天板)メープル、(チェアー)ブルー(テーブル)1800×900×720、(チェアー)480×500×730(SH425)
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092083MTN-1890FC6(テーブル)32.0、(チェアー)4(テーブル天板)メープル、(チェアー)ブラック(テーブル)1800×900×720、(チェアー)480×500×730(SH425)
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65092099MTN-1890FC6(テーブル)32.0、(チェアー)4(テーブル天板)メープル、(チェアー)グレー(テーブル)1800×900×720、(チェアー)480×500×730(SH425)
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする