DANNO(ダンノ)
木製レーキ(ヒノキ) 日本製
歯の部分が交換可能ですので経済的です。(組立式)
材質
ヒノキ材
柄長さ(mm)
1500
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65094926
D3065
1.2
歯部:80×500×25
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65094935
D3066
1.4
歯部:80×600×25
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65094944
D3067
1.6
歯部:80×700×25
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65094953
D3068
2
歯部:80×900×25
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。