DANNO(ダンノ)
コートブラシN(軽量型)日本製
柄の端部は、回転式フック付です。Vカット(V字植毛プラス段違いカットがブラシの暴れを抑えます)。ハケが点と面で接地するので効率よくブラシがけをして頂けます。組立式。実用新案出願。
材質
台部:木製、ブラシ部:PVC、柄部:スチールパイプ(ビニールコーティング)
毛丈(mm)
130
柄長さ(mm)
1350
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65095233
D3125
900
2.3
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65095249
D3126
1200
3.2
¥
13,900
¥
13,880
¥
15,268
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65095258
D3127
1500
3.8
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65095267
D3128
1800
4.4
¥
18,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。