曜日別特売

コートブラシオムニ用 日本製

コートブラシオムニ用 日本製 - DANNO(ダンノ)コートブラシオムニ用 日本製 - DANNO(ダンノ)コートブラシオムニ用 日本製 - DANNO(ダンノ)コートブラシオムニ用 日本製 - DANNO(ダンノ)コートブラシオムニ用 日本製 - DANNO(ダンノ)コートブラシオムニ用 日本製 - DANNO(ダンノ)コートブラシオムニ用 日本製 - DANNO(ダンノ)コートブラシオムニ用 日本製 - DANNO(ダンノ)

柄の端部は、回転式フック付です。Vカット(V字植毛プラス段違いカットがブラシの暴れを抑えます)。ハケが点と面で接地するので効率よくブラシがけをして頂けます。組立式。実用新案出願。オムニコート(砂入り人工芝)専用ブラシ。アバレ抑制加工品。

毛丈(mm)130柄長さ(mm)1350材質台部:木製、ブラシ部:PVC、柄部:スチールパイプ(ビニールコーティング)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65095398D312112004.6
19,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65095407D312215005.4
22,900
22,880
25,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65095416D312318006
26,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする