曜日別特売

電池スナップ

電池スナップ - 共立電子産業電池スナップ - 共立電子産業電池スナップ - 共立電子産業電池スナップ - 共立電子産業電池スナップ - 共立電子産業電池スナップ - 共立電子産業電池スナップ - 共立電子産業電池スナップ - 共立電子産業
(5件のレビュー)
リード線長さ(mm)150リード線UL1007 AWG26(端末 半田上げ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65097245BS-IC
オープン
54
59(税込)
当日出荷
65097254BS-EC
オープン
54
59(税込)
当日出荷
65097263SBS-IR-1
オープン
61
67(税込)
当日出荷
65097279BS-ER
オープン
61
67(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: ラジオの基盤損傷に
サービス業

ラジオのアダプター端子の基盤断線による接触不良で困っていました。断線部分のジャンバ線に、この電池スナップリード線加工しハンダ付けで何とか修理出来ました。部品として大変、助かりました。

対象商品 : 65097245
2026-02-16
用途: 古いトランジスタラジオのメンテナンス
卸売・小売業

リード線の長さが約150mmと十分で、問題なく利用できました。

2026-02-27
用途: ギターのリペア
医療・福祉・介護関連業

必要十分なコードの長さがありかつ安価で助かります。

2024-12-18
用途: 006P電池スナップ断線による交換

本体がプラスチックなのでしっかりしているので、脱着がしやすい。

2024-09-16
用途: エフェクターのメンテナンス
その他業種

こういった定番のパーツがいつでも安く購入できるので本当にありがたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする