USB CABLE CHECKER 2

USB CABLE CHECKER 2 - ビット・トレード・ワンUSB CABLE CHECKER 2 - ビット・トレード・ワンUSB CABLE CHECKER 2 - ビット・トレード・ワン
(7件のレビュー)

一般に販売されている USB ケーブル・アダプタはコネクタ形状こそ規格として揃えられているものの、内部の結線や抵抗値などは千差万別。そんな混沌を極める USB 界に差し込む一筋の光が USB CABLE CHECKER2。普段から充電やデータ転送で使用されている microB や TypeC 規格 USB ケーブルの抵抗値や対応規格など、確認できない情報を検証できます。LED 点灯の他に OLED ディスプレイも備え、多種多様な USB ケーブルの情報を余すことなく表示します。より抵抗値の少ない優れたケーブルの選別やデータ転送の可否、OTG/ホスト機能の確認やUSBPD の対応有無など、様々な用途にお使いいただけるデバイスです。

質量(g)約45電源CR2032 型ボタン電池 x1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.8×86.85×53.7(突起部除く)動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)インターフェイス対応 USB :USB Type A(~3.1 Gen2)・USB Type C(~3.2)・USB Type mini B(~2.0)・USB Type micro B(~2.0)・USB Type C(~3.2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65097394ADUSBCIM
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-13
用途: 溜まってきた不要なケーブルの整理
有限会社隆起

コネクタ別の似たようなUSBケーブルを整理したいニーズにピッタリです。
充電が出来るのか?信号のやりとりが出来るのか?速度は?
見た目からはわからないので整理しにくいケーブルを調べて断捨離するのに最適です。

1が参考にしています
2025-02-05
用途: 実験室,デスクの整理整頓
教育・研究機関

不要なUSBケーブルを特定し,廃棄することができたので非常に助かった.

2024-11-09
用途: USBケーブルの性能チェックと断捨離に!
カギの119番 ロックワン

これは本当に便利な物で、見た目では分からないUSBケーブルの性能チェックには持ってて損はないと思います。
家にたくさんあるUSBケーブルの断捨離にも活躍してます。

対象商品 : 65097394
2024-09-06
用途: USBケーブルの動作確認・スペック確認
農・林・水産業

これ一つで、ケーブルの断線チェック・ケーブル品質・ケーブル性能が一瞬で確認できる優れモノ。作業効率が格段にアップするので、PC関連機材を使用する人には欠かせない。

1が参考にしています
対象商品 : 65097394
2024-10-03
用途: usbケーブルの機能及び断線検査
サービス業

表示の字が小さいのが珠に傷ですが、接続端子が今まで見たこと無いくらいかっちりした奴がついていて、測定結果への影響をなるべく少なくしようという配慮がうかがえます。

2024-12-25
用途: USBケーブルk良否判定

たくさんあるusb ケーブルの中から接触不良を含め不良品の判定が簡単にでき分類整理ができ重宝している。電池も内蔵で手軽で便利が良い。

2024-11-20
用途: USBケーブルの性能チェック

これは持っていて損のない商品だと使ってみて実感しました。
買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする