曜日別特売

40Wスイッチング方式ACアダプタ DC12V 3.3A

40Wスイッチング方式ACアダプタ DC12V 3.3A - ENG40Wスイッチング方式ACアダプタ DC12V 3.3A - ENG40Wスイッチング方式ACアダプタ DC12V 3.3A - ENG40Wスイッチング方式ACアダプタ DC12V 3.3A - ENG40Wスイッチング方式ACアダプタ DC12V 3.3A - ENG40Wスイッチング方式ACアダプタ DC12V 3.3A - ENG
(1件のレビュー)

安全、小型、高効率のスイッチング方式ACアダプター。DCプラグはΦ2.1mm仕様、ノイズフィルター付、PSE取得。

付属品メガネACケーブル 約1.5m出力DC12V 3.3Aケーブル長(m)DCプラグ約1.5(ノイズフィルター付)入力AC100-240V 1A ワールドワイド仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×75×28容量(W)40極性センタープラス定格出力電圧(DC V)12プラグ形状DC:Φ2.1mm、センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1最大出力電流(A)3.3内容量1個
注意
※付属ACケーブルは国内仕様のため、海外では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650975253A-403DA12
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65097525
2022-01-12
用途: ディスプレイの電源

古いDELLの液晶ディスプレイのACアダプタが壊れたため、試しに交換してみました。今のところ問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする