曜日別特売

ACアダプタ DC24V 5A

ACアダプタ DC24V 5A - 共立電子産業ACアダプタ DC24V 5A - 共立電子産業ACアダプタ DC24V 5A - 共立電子産業ACアダプタ DC24V 5A - 共立電子産業ACアダプタ DC24V 5A - 共立電子産業ACアダプタ DC24V 5A - 共立電子産業

大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。

ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)24出力電流(A)5定格出力DC24V 5Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm極性センタープラスアズワン品番64-8090-60プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1内容量1個
注意
※付属ケーブルは国内仕様のため、海外では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65097595DS-24500-1
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする