曜日別特売

マイクロドットレザー手袋

マイクロドットレザー手袋 - COVER WORK(カバーワーク)マイクロドットレザー手袋 - COVER WORK(カバーワーク)マイクロドットレザー手袋 - COVER WORK(カバーワーク)

外縫い設計により、手袋内部がゆったりとしています。
ゆったり感とフィット感の相反する要素を組み込むことでこれまでにない装着感を実現。
各指先をPU生地で補強することで、人工皮革の滑りやすさと生地の強度を克服。
甲部分に多数の通気口を配置し爽快感を向上しています。
袖口にマジックテープ付きでフィット感が向上します。

材質
ポリウレタン、ポリエステル、その他
色
グレー
入数(双)
1
機能
通気性、耐久性
内容量
1双
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65098593TVC-202M64218.522
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
65098609TVC-202L68228.523
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
65098618TVC-202LL7223924
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする