曜日別特売
TVC-202 マイクロドットレザー手袋 COVER WORK(カバーワーク) 65098618

TVC-202 マイクロドットレザー手袋 COVER WORK(カバーワーク) 65098618
TVC-202 マイクロドットレザー手袋 COVER WORK(カバーワーク) 65098618
TVC-202 マイクロドットレザー手袋 COVER WORK(カバーワーク) 65098618

マイクロドットレザー手袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)23
内容量1双注文コード65098618品番TVC-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

外縫い設計により、手袋内部がゆったりとしています。
ゆったり感とフィット感の相反する要素を組み込むことでこれまでにない装着感を実現。
各指先をPU生地で補強することで、人工皮革の滑りやすさと生地の強度を克服。
甲部分に多数の通気口を配置し爽快感を向上しています。
袖口にマジックテープ付きでフィット感が向上します。

サイズ
LL
質量(g)
72
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
24
材質
ポリウレタン、ポリエステル、その他
色
グレー
入数(双)
1
機能
通気性、耐久性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする