空調付きベスト 2021S (日本製生地) +バッテリーセット

空調付きベスト 2021S (日本製生地) +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付きベスト 2021S (日本製生地) +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付きベスト 2021S (日本製生地) +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付きベスト 2021S (日本製生地) +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)空調付きベスト 2021S (日本製生地) +バッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)

素材に日焼けしにくい超高耐光加工および制電性・防シワ加工を行った日本製の生地を採用した袖なしベストタイプの空調服(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。

用途熱中症対策セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)材質綿混混率(%)ポリエステル90、綿10機能超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工内容量1セット
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6644958620211、OK0900【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ネイビーLL12347
オープン19,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
6510198720218、OK0900-ラベンダーS11141
オープン
取扱い終了
返品不可
6510199620218、OK0900-ラベンダーM11543
オープン
取扱い終了
返品不可
6510200520218、OK0900-ラベンダーL11945
オープン
取扱い終了
返品不可
6510201420218、OK0900-ラベンダーLL12347
オープン
取扱い終了
返品不可
6510202320218、OK0900-ラベンダー3L13149
オープン
取扱い終了
返品不可
6510203920218、OK0900-ラベンダー4L13951
オープン
取扱い終了
返品不可
6510204820218、OK0900-ラベンダー5L14953
オープン
取扱い終了
返品不可
6510205720211、OK0900-ネイビーS11141
オープン
取扱い終了
返品不可
6510206620211、OK0900-ネイビーM11543
オープン
取扱い終了
返品不可
6510207520211、OK0900-ネイビーL11945
オープン
取扱い終了
返品不可
6510208420211、OK0900-ネイビーLL12347
オープン
取扱い終了
返品不可
6510209320211、OK0900-ネイビー3L13149
オープン
取扱い終了
返品不可
6510210920211、OK0900-ネイビー4L13951
オープン
取扱い終了
返品不可
6510211820211、OK0900-ネイビー5L14953
オープン
取扱い終了
返品不可
6510212720212、OK0900-グレーS11141
オープン
取扱い終了
返品不可
6510213620212、OK0900-グレーM11543
オープン
取扱い終了
返品不可
6510214520212、OK0900-グレーL11945
オープン
取扱い終了
返品不可
6510215420212、OK0900-グレーLL12347
オープン
取扱い終了
返品不可
6510216320212、OK0900-グレー3L13149
オープン
取扱い終了
返品不可
6510217920212、OK0900-グレー4L13951
オープン
取扱い終了
返品不可
6510218820212、OK0900-グレー5L14953
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする