薄型差込電線コネクタ

薄型差込電線コネクタ - JAPPY薄型差込電線コネクタ - JAPPY薄型差込電線コネクタ - JAPPY薄型差込電線コネクタ - JAPPY薄型差込電線コネクタ - JAPPY薄型差込電線コネクタ - JAPPY薄型差込電線コネクタ - JAPPY薄型差込電線コネクタ - JAPPY

大幅なサイズダウンを実現、圧倒的な小型化
挿しやすく抜けにくい究極の1枚スプリング構造
電線がクリアに見える安全を追求したフォルム・構造
はっきり見えやすい本体への黒文字プリント

用途屋内配線用差込形電線コネクタです。屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます。種類差込形電線コネクタ定格<一般用途(IEC規格)>32A/450V<屋内配線用途(PSE)>20A/300V端子形状差込形定格電流(A)32/20適合電線<一般用途(IEC規格)>単線Φ1.0~Φ2.0mm・7本より線1.5~4mm2<屋内配線用途(PSE)>Φ1.6、Φ2.0mm電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~4
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65105173WGZ-2-JP1箱(120個)18.6×11.6×6.1ホワイト2
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
65105189WGZ-3-JP1箱(100個)18.6×16.4×6.1オレンジ3
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
65105198WGZ-4-JP1箱(80個)18.6×21.2×6.1レッド4
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
65105207WGZ-5-JP1箱(60個)18.6×26.0×6.1イエロー5
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
65105216WGZ-6-JP1箱(50個)18.6×16.4×11.3グレー6
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
65105225WGZ-8-JP1箱(40個)18.6×21.2×11.3ライトグレー8
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

圧倒的な小型化!薄型差込電線コネクター『WGZシリーズ』
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする