替刃式 エース 座取りビット
NCルーターやルーターマシンでの彫刻作業で、小面積の段をとる場合や、座取り、異形穴の彫刻に使用できます。
替刃は4面使用できます。
- 用途
- 小面積の座取り用・異形穴形状の彫刻用
- 付属品
- 替刃チップ5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×4(F304)フランジヘッドボルト
- 軸径(Φmm)
- 12
- 全長(mm)
- 75
- 刃長(mm)
- 9
- 刃数(p)
- 1
- 替刃仕様
- No.99
- 締付ボルト
- M3×4(F304)フランジヘッドボルト
- 対応機械
- NCルーター・ルーターマシン
- 内容量
- 1本
注意
エースビットは、電動工具で使用する以外は18000rpm以下の回転数でご使用ください。ドリル の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

























