曜日別特売
881-6110-400 替刃式 エース 座取りビット 兼房 65110369

 

881-6110-400 替刃式 エース 座取りビット 兼房 65110369
881-6110-400 替刃式 エース 座取りビット 兼房 65110369
881-6110-400 替刃式 エース 座取りビット 兼房 65110369
881-6110-400 替刃式 エース 座取りビット 兼房 65110369

替刃式 エース 座取りビット

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
内容量1本注文コード65110369品番881-6110-400
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

NCルーターやルーターマシンでの彫刻作業で、小面積の段をとる場合や、座取り、異形穴の彫刻に使用できます。
替刃は4面使用できます。

用途
小面積の座取り用・異形穴形状の彫刻用
刃径(Φmm)
12
付属品
替刃チップ5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×4(F304)フランジヘッドボルト
軸径(Φmm)
12
全長(mm)
75
刃長(mm)
9
刃数(p)
1
替刃仕様
No.99
締付ボルト
M3×4(F304)フランジヘッドボルト
対応機械
NCルーター・ルーターマシン
注意
エースビットは、電動工具で使用する以外は18000rpm以下の回転数でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする