曜日別特売

ステンレススタンドバリケード2m

ステンレススタンドバリケード2m - セーフラン安全用品ステンレススタンドバリケード2m - セーフラン安全用品ステンレススタンドバリケード2m - セーフラン安全用品ステンレススタンドバリケード2m - セーフラン安全用品ステンレススタンドバリケード2m - セーフラン安全用品ステンレススタンドバリケード2m - セーフラン安全用品ステンレススタンドバリケード2m - セーフラン安全用品ステンレススタンドバリケード2m - セーフラン安全用品

ステンレス製で耐久性と安定感があるベルトパーテーションです。
ベルト長さは2mタイプ。
ゆっくり巻き戻り仕様でベルト戻り時のけがを予防。
キャッチャーは3方向からベルトを装着できます。
表面ヘアライン(マット)加工でスカート内の映り込み防止。

用途案内・誘導、ソーシャルディスタンスにも全長(mm)910ベルト幅(mm)48材質(ベルト)ナイロンベース径(Φmm)320材質(ポール)ステンレス材質(ベース)ステンレス色(本体)シルバー
注意
※平らな場所でご使用ください。
※ベルトの引っ張りすぎや高速で引っ張ると不具合が発生する恐れがあります。
※ベルト伸縮操作時は手で軽く支えて行ってください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(kg)
ベルト長さ(m)
表面処理
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65117527C0002-2RD1セット(2台)組立ねじ(蝶子×1、ワッシャー×1、リング×1)約7/台2(可視部)表面ヘアライン加工(マット仕上げ)
18,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70821644C0002-2BK1セット(2台)組立ネジ付属(螺子×1、ワッシャー×1、リング×1)×2約7/1台2(可視部)ヘアライン加工(マット仕上げ)
18,800
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月27日
70821626C0002-RD1台組立ネジ付属(螺子×1、ワッシャー×1、リング×1)約7可視部:2ヘアライン加工(マット仕上げ)
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
70821635C0002-BK1台組立ネジ付属(螺子×1、ワッシャー×1、リング×1)約7可視部:2ヘアライン加工(マット仕上げ)
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする