透明ラッピングシール

透明ラッピングシール - 今村紙工透明ラッピングシール - 今村紙工透明ラッピングシール - 今村紙工透明ラッピングシール - 今村紙工透明ラッピングシール - 今村紙工透明ラッピングシール - 今村紙工透明ラッピングシール - 今村紙工透明ラッピングシール - 今村紙工
(2件のレビュー)

貼っても目立たない透明シール大容量。
ラッピングなどにお使い頂けます。

用途ラッピングRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(μm)
材質
寸法(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
種別
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65119575RS-C251箱(500枚×100個)50PET13×25----
オープン
76,900
84,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65119584RS-C351箱(500枚×100個)50PET25×25----
オープン
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65119593RS-C381箱(500枚×100個)50PET35×18----
オープン
80,900
88,990(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75946518RS-C251巻(500枚)-PET#50-シール:25×13透明楕円ロール状袋入
オープン
759
835(税込)
当日出荷
75946527RS-C351巻(500枚)-PET#50-シール:25×25透明正円ロール状袋入
オープン
689
758(税込)
当日出荷
75946536RS-C381巻(500枚)-PET#50-シール:35×18透明楕円ロール状袋入
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: 製品の封シールとして
卸売・小売業

厚みとシールの粘着度がちょうどよい。他製品に一時期変えたことがあるが、薄くて貼りにくかったので、またこちらに戻しました。

1が参考にしています
2024-11-12
用途: 商品の箱の封印に使用

コンパクトに枚数がまとまっている。シールを剥がすときは少し時間を要する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする