曜日別特売

映像自動切替アダプター

映像自動切替アダプター - Beat-Sonic映像自動切替アダプター - Beat-Sonic映像自動切替アダプター - Beat-Sonic映像自動切替アダプター - Beat-Sonic映像自動切替アダプター - Beat-Sonic映像自動切替アダプター - Beat-Sonic映像自動切替アダプター - Beat-Sonic

高性能ビデオスイッチIC制御の映像自動切替アダプター(セレクター)
映像信号2系統を自動で切換えることができます。
映像入力(INT)側に映像信号を検出で、自動で映像入力(INT)側に切替わります。
湿気や水漏れに最高の絶縁抵抗を示す高級ガラスエポキシプリント基板を採用
ノイズに強いアルミシールドケース採用。

質量(g)180端子形状RCAジャック×3電源電圧(V)DC12(DC10~14)消費電力(mW)500寸法(縦×横×奥行)(mm)40×27×56映像化方式NTSCコンポジットビデオ(75Ω)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65121824BR02A
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする