シンプルL2スイッチ SWX2110

シンプルL2スイッチ SWX2110 - YAMAHA(ヤマハ)シンプルL2スイッチ SWX2110 - YAMAHA(ヤマハ)シンプルL2スイッチ SWX2110 - YAMAHA(ヤマハ)シンプルL2スイッチ SWX2110 - YAMAHA(ヤマハ)シンプルL2スイッチ SWX2110 - YAMAHA(ヤマハ)シンプルL2スイッチ SWX2110 - YAMAHA(ヤマハ)シンプルL2スイッチ SWX2110 - YAMAHA(ヤマハ)シンプルL2スイッチ SWX2110 - YAMAHA(ヤマハ)
(1件のレビュー)

シンプルL2スイッチ。
LANの見える化を末端まで、よりコンパクトに進化したシンプルスイッチ。

通信速度10M/100M/1000M材質金属マグネットマグネットシート同梱色(本体)ブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポート数
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65126584SWX2110-5G標準:5、最大:5AC100~240(50/60Hz)、 電源アダプター(電源スイッチなし)
8,000
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65126593SWX2110-8G標準:8、最大:8AC100~240(50/60Hz)、 電源アダプター(電源スイッチなし)
20,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65126609SWX2110-16G標準:16、最大:16AC100~240(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし)、 電源インレット(3極コネクター・C14タイプ)※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。
47,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65126609
2022-02-03
用途: ルータ直下のメインネットワークHUB
サービス業

導入経験から長期安定動作で安心な商品であるため、安価なものにこだわらない客先へはこの機種を設置しています。設置先の規模にもよりますが、小規模のネットワークであればルータ直下にこれ1台あれば良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする