曜日別特売

超高輝度コード付きLED

超高輝度コード付きLED - エレキット超高輝度コード付きLED - エレキット超高輝度コード付きLED - エレキット超高輝度コード付きLED - エレキット

CRD(定電流ダイオード)内蔵、コード付の砲弾型LEDです。
従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。
新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているものを採用しており、コードの途中にCRDの膨らみが無くなりました。
また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。

消費電流(mA)14指向角(°)30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源電圧(V)
輝度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65134537LK-5RD-CRL50DC5~20約 7500(12V時)
550
549
604(税込)
当日出荷
65134555LK-5WH-CRL50DC5.5~20約 12000(12V時)
550
549
604(税込)
当日出荷
65134546LK-5BL-CRL50DC5.5~20約 6500(12V時)
550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65134546LK-5BL-CRL5064390324LK-5BL-CRL50画像準備中超高輝度コード付LEDエレキット1本
549
税込604
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする