Kenko(ケンコートキナー)
ライトガイド(多成分ガラス耐熱仕様)
多成分ガラス耐熱仕様のライトガイドです。近赤外光源:KTS-100SWIRに最適。
用途
近赤外光源装置用
仕様
チューブ:フレキシブル型
長さ(mm)
1000
形状
出射側先端金具:シングル型
結束径(Φmm)
ファイバー:6
内容量
1台
注意
※装着部が熱くなりますので電源ON時はご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65134589
FG6S-1000FHP
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
36日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません