曜日別特売

10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ

10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ - Kenko(ケンコートキナー)10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ - Kenko(ケンコートキナー)10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ - Kenko(ケンコートキナー)10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ - Kenko(ケンコートキナー)10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ - Kenko(ケンコートキナー)10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ - Kenko(ケンコートキナー)10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ - Kenko(ケンコートキナー)10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ - Kenko(ケンコートキナー)

4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。

用途画像処理や計測処理用レンズなど仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
絞り
質量(g)
寸法(Φ×mm)
フィルターサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65134598KCM-1220U43MP10CマウントF2.0-22447外観:80×84.4M77 P=0.75
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
65134607KCM-1620U43MP10CマウントF2.0-22338外観:59.8×85.9M58 P=0.75
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
65134616KCM-2520U43MP10CマウントF2.0-22250外観:48×82.7M46 P=0.75
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
65134625KCM-3520U43MP10CマウントF2.0-22173外観:44.6×54.9M40.5 P=0.5
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
65134634KCM-5020U43MP10CマウントF2.0-22170外観:44.6×53.7M40.5 P=0.5
オープン
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする