曜日別特売

装飾見切り材(壁用)壁見切り13L

装飾見切り材(壁用)壁見切り13L - INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り13L - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)

端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。

材質アルミ寸法(mm)2700×13L内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65135413SM-2700L/MB-13ブラック
7,400
6,698
7,368(税込)
当日出荷
車上渡し
65135429SM-2700L/PG-13ゴールド
8,400
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
65135438SM-2700L/S-13シルバー
7,400
6,698
7,368(税込)
当日出荷
車上渡し
65135508SM-2700L/W-13ホワイト
7,400
6,698
7,368(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65135438
2024-05-04
用途: タイル張りの見切り
大工屋工房建設業・工事業

注文からのお早い発送していただきかなり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする