ヤマショウ ヤマショウの 作業服 ヤマショウの バッグ・キャップ ヤマショウの キャップ 婦人麦わら帽子 ハマグリ 材質:天然草木(麦わら)100% 婦人麦わら帽子 ハマグリ 注文コード 65137224 (1件のレビュー) 紫外線対策として大活躍。屋外での作業に、婦人向け定番形の麦わら帽子。後ろ側のツバが小さめなので作業がスムーズ。フリーサイズ。 用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に 仕様婦人向け 材質天然草木(麦わら)100% 寸法(mm)370×370×120 つば後60、つば前125 内容量1個 注意 ※商品画像の生地色柄は一例です。色柄はお選びいただけません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 YSH-501 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65137224 YSH-501 オープン ¥499 ¥499 ¥549 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください バッグ・キャップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 裏ボアリバーシブルキャスケット グローバル・ジャパン 税込¥1,077 ¥979 ファーバケットハット グローバル・ジャパン 税込¥1,077 ¥979 ワークキャップ KAZEN 税込¥2,198 ¥1,998 ネットキャップ KAZEN 税込¥14,278 ¥12,980 ネット付きワークキャップ KAZEN 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ハンチング KAZEN 税込¥3,078~ ¥2,798~ デコピンキャップ セキセイ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 和帽子 板前 料理人 厨房 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 税込¥934~ ¥849~ 防風・防水ニットキャップ ワッチ おたふく手袋 税込¥1,648 ¥1,498 ニットキャップワッチ リバーシブル リフレクター おたふく手袋 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ あったか小顔見えバケットハット フェルト コジット 税込¥2,748 ¥2,498 杢調フリースビーニー/裏ボア/チャコールグレー ゴートレイド 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 無地フリースビーニー/裏ボア/ブラック ゴートレイド 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ ニットワッチ帽 KITA(喜多) 税込¥439 ¥399 バスケットへ ストレッチイヤーウォーマー KITA(喜多) 税込¥769 ¥699 バスケットへ ストレッチキャップ NICHIEI(日栄産業) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ターンオーバーニットキャップ NICHIEI(日栄産業) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ターンオーバーニットキャップ NICHIEI(日栄産業) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ターンオーバーニットキャップ NICHIEI(日栄産業) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ターンオーバーニットキャップ NICHIEI(日栄産業) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服バッグ・キャップキャップ日除け帽子・フード/サンバイザー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 65137224 2023-09-26 用途: 農作業 サービス業 熱中症対策で購入しました。帽子が大きいので、熱中症対策や日差し除けに十分です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「キャップ」にはこんなカテゴリがあります 作業帽 メッシュキャップ ニット帽/ワッチキャップ コック帽 バンダナ・はちまき 和帽子 ハンチング・キャスケット・ベレー帽 三角巾・バンダナ 溶接帽 制帽 日除け帽子・フード/サンバイザー 防虫ネットキャップ シェアする マイページ 最近見た商品