ヤマショウ
ガーゼ日よけ付き婦人ハマグリ
婦人向け定番型麦わら帽子にやわらかいガーゼ素材のフードを付けて、首元までしっかり紫外線対策。
用途
農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に
仕様
婦人向け
材質
本体:天然草木(麦わら)100%、日よけ: 綿(ガーゼ)100%
寸法(mm)
370×370×170 つば後65、つば前130
内容量
1個
注意
※商品画像の生地色柄は一例です。色柄はお選びいただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65137328
YSH-512
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください