SUN UP
オイル式ガラス切
特殊硬質合金製ローラー刃。
直線切り・曲線切りが可能。
オイルでスムーズに筋付け。
握り易いグリップ付。
用途
普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。
全長(mm)
180
質量(g)
62
切断能力(mm)
厚さ3~8
材質(刃)
特殊硬質合金
アズワン品番
64-8926-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65137696
GCR-13
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください