曜日別特売

2ウェイタッカー

2ウェイタッカー - SUN UP2ウェイタッカー - SUN UP2ウェイタッカー - SUN UP2ウェイタッカー - SUN UP2ウェイタッカー - SUN UP2ウェイタッカー - SUN UP2ウェイタッカー - SUN UP
(1件のレビュー)

工作・設営作業、イスの補修、荷札送り打ち、ビニールハウス製作等に。
ベットの補修、カーペット止め、ディスプレイ・パネル張り、網貼り等に。
オプションパーツを付ければホチキスのように使用できます。

用途紙やシートの固定。紙綴じ作業に。仕様ステープル入数:100全長(mm)150質量(g)220使用ステープル(mm)高:5~8適合ステープル肩幅(mm)11~13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6513810723152
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-15
用途: 職場で制作物に使用

職場で創作的活動を行う時に、ホッチキスが使用できない場合等に使っています。割と重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする