梅心子圀光
一丁白引き 左 白紙2号
精密な加工をする場合、罫書きに使用する大工道具です。
胴付や切り墨などの部分に正確な横線を書くのに必要な大工道具です。
鉛筆より細く、腺を引く事が可能な精密大工道具です。
研ぎ澄まされた本物の切れ味。
用途
線引き・止め線の罫書きに。
全長(mm)
155
質量(g)
38
刃のサイズ(mm)
15
材質(刃)
安来鋼白紙2号
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65138509
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください