共柄彫刻刀

共柄彫刻刀 - 梅心子圀光共柄彫刻刀 - 梅心子圀光共柄彫刻刀 - 梅心子圀光共柄彫刻刀 - 梅心子圀光共柄彫刻刀 - 梅心子圀光共柄彫刻刀 - 梅心子圀光共柄彫刻刀 - 梅心子圀光共柄彫刻刀 - 梅心子圀光

江戸時代(宝暦年代)から代々続く刃物鍛冶「梅心子圀光」。
丹精込めて鋼を鍛え研ぎ上げられた彫刻刀は本職が満足する逸品です。
新潟県三条市で今も昔ながらの手作りによる伝統と技術にこだわった永く良好な切れ味を保つ刃物(彫刻刀を中心に篆刻刀、小刀など)を製造。
一般の方から本職人の方まで使用していただける、確かな切れ味の商品です。
木彫り、彫刻に最適な逸品です。
刃研ぎして繰り返し使える、頑丈な共柄。

用途木材の彫刻作業に。全長(mm)155材質(刃)安来鋼青紙刃型内容量1個
全6種類を絞り込む
刃のサイズ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
刃のサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65139525-84.5
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
65139534-126
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
65139543-127.5
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
65139559-129
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
65139507-81.5
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
65139516-83
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする