伝匠
細工刀
握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。
木の表面を平らに削る作業や平面の荒削り作業に。
用途
木彫・版画・小細工等作業に。
全長(mm)
160
材質(柄部)
ブナ材
材質(刃)
安来鋼青紙二号
刃型
平
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刃のサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65139893
11301
25
6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
65139909
11302
24
9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
65139918
11303
38
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください