伝匠
細工刀
握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。
刃の断面がU字になっているため、様々な深さや大きさの溝彫りが可能。
荒彫りから仕上げ彫りまで幅広く使用できます。
用途
木彫・版画・小細工等作業に。
全長(mm)
160
材質(柄部)
ブナ材
材質(刃)
安来鋼青紙二号
刃型
丸
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刃のサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65139927
11304
24
3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
65139936
11305
21
4.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
65139945
11306
21
9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
65139954
11307
30
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください