伝匠
細工刀
握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。
丸刃よりも曲りがゆるやかなので、より広い面を大きく削るときに最適です。
荒彫りから仕上げ彫りまで幅広く使用できます。
用途
木彫・版画・小細工等作業に。
全長(mm)
160
材質(柄部)
ブナ材
材質(刃)
安来鋼青紙二号
刃型
浅丸
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刃のサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65139963
11308
24
6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
65139979
11309
22
9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください