曜日別特売

細工刀

細工刀 - 伝匠細工刀 - 伝匠細工刀 - 伝匠

握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。
丸溝の強い曲線彫りが可能な丸曲り刃です。
丸スクイ刃で奥まった所の削り作業に。
刃の首の部分がゆるやかに曲がっているので、狭い部分をスクイ上げるようにして削るのに便利です。

用途木彫・版画・小細工等作業に。全長(mm)160質量(g)28材質(柄部)ブナ材刃のサイズ(mm)12材質(刃)安来鋼青紙二号刃型丸曲内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6513998811310
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする