伝匠
細工刀
握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。
削りにくいキワ削り作業に。
用途
木彫・版画・小細工等作業に。
全長(mm)
160
質量(g)
22
材質(柄部)
ブナ材
刃のサイズ(mm)
9
材質(刃)
安来鋼青紙二号
刃型
キワ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65139997
11311
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください