伝匠
細工刀
握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。
刃部全体を使い広い面を大きく削る作業や鋭い刃先で細かな作業ができます。
用途
木彫・版画・小細工等作業に。
全長(mm)
160
質量(g)
25
材質(柄部)
ブナ材
刃のサイズ(mm)
12
材質(刃)
安来鋼青紙二号
刃型
ナギナタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65140024
11314
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください