伝匠
木彫細工のみ
平面の荒削り作業に。
桂付きで叩いて作業できます。
通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途
木彫作業に。
全長(mm)
172
材質(柄部)
赤樫
材質(刃)
安来鋼白紙二号
刃型
平
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刃のサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65140033
11361
78
6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
65140049
11362
87
9
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
65140058
11363
92
12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
65140067
11364
91
15
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
65140076
11365
116
24
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください