木彫細工のみ

木彫細工のみ - 伝匠木彫細工のみ - 伝匠木彫細工のみ - 伝匠木彫細工のみ - 伝匠木彫細工のみ - 伝匠木彫細工のみ - 伝匠

丸スクイ刃で奥まった所の削り作業に。
刃の首の部分がゆるやかに曲がっているので、狭い部分をスクイ上げるようにして削るのに便利です。
桂付きで叩いて作業できます。
通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。

用途木彫作業に。全長(mm)172刃型丸曲材質(刃)安来鋼白紙二号材質(柄部)赤樫内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刃のサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6514012811370849
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
65140137113718515
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする