伝匠
木彫細工のみ
木彫の仕上げ、小細工に。
通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。
用途
木彫作業に。
全長(mm)
175
質量(g)
86
材質(柄部)
赤樫
刃のサイズ(mm)
9
材質(刃)
安来鋼白紙二号
刃型
キワ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65140155
11373
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください