まめ四方錐

まめ四方錐 - 大五郎まめ四方錐 - 大五郎

釘などの下穴あけに使用する四方錐。
より小さな穴あけが可能。
片手でも作業ができる小さい四方錐。
先端の形状は四角錐で鋭い円錐形の穴があけられ、四ツ目錐とも呼ばれます。

用途穴あけ作業に。全長(mm)170質量(g)11刃長(mm)35柄長さ(mm)135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6514032911236
オープン
499
549(税込)
35日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする