長谷伸
ステンレスインテリアバール V型
スクレーパー作業、ケガキ作業、障子・ふすま外し、釘抜き、ハンマーに。
頭部で釘抜き、頭部後方でハンマー代わりに打撃が可能。
ヘラ部はスクレーパー、ヘラ部両端でケガキ作業が可能。
用途
内装作業に。
材質
SUS420J2
全長(mm)
200
質量(g)
158
表面処理
鏡面磨き
硬度HRC(刃部)
40~45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65140873
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください