大五郎
まめ鉋
箱やイスなど細かい部分に使えるミニ平型カンナ。
手のひらサイズで作業がし易い豆かんな。
面取り(フチのカド削り)や平面加工に平鉋。
用途
細かい鉋掛け作業に。
材質
鉋台:白樫
全長(mm)
93
質量(g)
44
刃先形状
平
刃のサイズ(mm)
18
材質(刃)
安来青紙鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141223
11516
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
26日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください