大五郎
まめ鉋
箱やイスなど細かい部分に使えるミニ反りカンナ。
手のひらサイズで作業がし易い豆かんな!
曲面加工に便利な反り鉋。
用途
細かい鉋掛け作業に。
材質
鉋台:白樫
全長(mm)
95
質量(g)
43
刃先形状
反り
刃のサイズ(mm)
18
材質(刃)
安来青紙鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141239
11517
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
26日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください