大五郎
まめ鉋
箱やイスなど細かい部分に使えるミニ右際カンナ。
手のひらサイズで作業がし易い豆かんな!
角の内側の隅に。
右手で使うので左底隅を削るのに便利な右キワ鉋。
用途
細かい鉋掛け作業に。
材質
鉋台:白樫
全長(mm)
92
質量(g)
44
刃先形状
右際
刃のサイズ(mm)
18
材質(刃)
安来青紙鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141257
11536
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください