大五郎
彫刻カンナ
彫刻刀のように使える便利なミニ平カンナ。
小さい鉋台なので、一般的な豆かんな でも削るに難しい箇所に最適です。
デコイ・バードカービング等の製作に。
面の作成・仏像彫りに。
額・鏡枠などの装飾彫りに。
用途
細かい鉋掛け作業に。
材質
鉋台:白樫
刃先形状
丸型
材質(刃)
安来青紙鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141293
11563
50
刃:小
11
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
65141309
11564
56
刃:大
22
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください