鋼付 彫刻刀

鋼付 彫刻刀 - 本喜秀鋼付 彫刻刀 - 本喜秀鋼付 彫刻刀 - 本喜秀鋼付 彫刻刀 - 本喜秀鋼付 彫刻刀 - 本喜秀

日立製刃物鋼SK-5を使用で、切れ味、研ぎやすさも抜群。

用途木工・彫刻作業に。材質日立製刃物鋼SK-5鋼付全長(mm)195柄長さ(mm)165刃型内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刃のサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65141503-113
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
65141519-144.5
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
65141528-166
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
65141537-177.5
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
65141546-209
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする