本喜秀
鋼付 彫刻刀
日立製刃物鋼SK-5を使用で、切れ味、研ぎやすさも抜群。
用途
木工・彫刻作業に。
材質
日立製刃物鋼SK-5鋼付
全長(mm)
195
柄長さ(mm)
165
刃型
丸
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刃のサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141555
-
16
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
65141564
-
17
4.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
65141573
-
17
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
65141589
-
18
9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください