彫刻王
彫刻刀 砥石付
砥石付彫刻刀セット。
収納便利なプラスチックケース入り。
用途
木工・彫刻作業に。
セット内容
印刀7.0mm,平刀7.0mm,丸刀5.0mm,三角刀4.0mm,丸刀3.0mm,印刀2.0mm,丸刀8.0mm,SL砥石
全長(mm)
215
質量(g)
250
柄長さ(mm)
150
材質(刃)
刃物鋼SK-5
内容量
1セット(7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141756
22-B7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください