ライフテック
楽翔 貫通スクレイパー
特殊ブラック塗装。
熱・薬品・水などに強い。
剥部がとても見易い。
刃先を2段刃にする事で、軽い力で削れます。
樹脂柄は強く衛生的。
用途
サビ・焦げ・ガム・ペンキ・シール・樹皮・コケ等の削り落しに。
全長(mm)
185
質量(g)
84
刃幅(mm)
42
刃先形状
直刃
材質(柄部)
ポリカーボネート樹脂
材質(刃)
ステンレス特殊鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65141835
L-211
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください