曜日別特売

リング付木柄ステンレス皮スキ

リング付木柄ステンレス皮スキ - ライフテックリング付木柄ステンレス皮スキ - ライフテックリング付木柄ステンレス皮スキ - ライフテックリング付木柄ステンレス皮スキ - ライフテックリング付木柄ステンレス皮スキ - ライフテックリング付木柄ステンレス皮スキ - ライフテック

錆びに強く丈夫でパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。
ステンレスのスキ刃は柄部まで貫通一体成型なので強い突き削りにも耐えます。
握り部分は木柄なので手に馴染み作業しやすい。
直型形状で力が入りやすく、持ち替えての作業にも違和感なく使えます。
落下防止用のコード装着用リング付き。
高所作業の安全作業をサポートします。

用途ペンキ剥がし、頑固なさび落とし等、様々な用途に。刃先形状直型材質(刃)ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65141939L-821858442
オープン
489
538(税込)
当日出荷
65141948L-8318564.515
オープン
489
538(税込)
当日出荷
65141957L-8420563.59
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする