CRAB TOOL
ナットブレーカー
錆びたり、角がつぶれ、取外すことのできなくなったナットを割って、取り外す工具です。
用途
ナットを割って、取り外す工具。
材質(本体)
炭素鋼(熱間鍛造品)
材質(刃)
SCM-435
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(mm)
寸法(mm)
刃幅(mm)
硬度HRC(刃部)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65142289
NS-1
73
81
9~12
頭部六角:12
8
45~48
主ネジ:炭素鋼
¥
4,550
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
65142298
NS-2
100
162
12~16
頭部六角:14
10
45~48
主ネジ:炭素鋼
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
65142307
NS-3
130
360
16~22
頭部六角:19
14
45~48
主ネジ:炭素鋼
¥
6,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
65142316
NS-4
150
618
21~27
頭部六角:21
16
50~55
-
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
65142325
NS-5
165
964.5
27~36
頭部六角:19
20
50~55
-
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください